Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno34 mm
- Tamaño del orificio1.3386 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.4570 pulg.
- Diámetro exterior2.2440 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x18
- Peso0.150 lb
- Ancho15 mm
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-34-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921214
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPB-34-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS