Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Tamaño del orificio2.3622 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.7010 pulg.
- Diámetro exterior3.4650 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.070 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-60-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452906032