Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Tamaño del orificio2.9528 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.2950 pulg.
- Diámetro exterior4.0550 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.290 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-75-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921341