Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno80 mm
- Tamaño del orificio3.1496 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.4800 pulg.
- Diámetro exterior4.2520 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.360 lb
- Ancho19 mm
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-80-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921342
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPB-80-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS