Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno85 mm
- Tamaño del orificio3.3465 pulg.
- Diámetro máximo de holgura5.5430 pulg.
- Diámetro exterior5.1180 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x40
- Peso3.910 lb
- Ancho32 mm
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPH-85-F
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913324
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPH-85-F COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS