Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud del acoplamiento38 mm
- Longitud a través del orificio0.7170 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Desalineación paralela0.3800 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.469 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par7.38 pies-libras
- UPC_NO63452920739
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO DE 4-BEAM DE MWC30-1/2"--3/8" DE ACERO INOXIDABLE