Motion
MWC30-9-8-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3540 pulg. Orificio, 1.1810 pulg. D.E.
Artículo MI #06262428
No. Fabricante MWC30-9-8-SS
Precio343.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3540 pulg. Orificio, 1.1810 pulg. D.E.
Artículo MI #06262428
No. Fabricante MWC30-9-8-SS
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
Precio343.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3540 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    38 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.7170 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.469 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    7.67 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920044

Descripción general

Descripción del fabricante
MWC30-9-8-SS ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo