Motion
MWS15-3/16"-1/8"-A

Ruland Manufacturing Co Inc
MWS15-3/16"-1/8"-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.1880 pulg. Orificio, 0.5938 pulg. D.E.
Artículo MI #06262430
No. Fabricante MWS15-3/16"-1/8"-A
Precio75.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
MWS15-3/16"-1/8"-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.1880 pulg. Orificio, 0.5938 pulg. D.E.
Artículo MI #06262430
No. Fabricante MWS15-3/16"-1/8"-A
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
Precio75.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1880 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    20 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5938 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.2000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    0.60 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920680

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS15-3/16"-1/8"-UN ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo