Motion
MWS25-10MM-1/4"-SS

Ruland Manufacturing Co Inc
MWS25-10MM-1/4"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3940 pulg. Orificio, 0.9840 pulg. D.E.
Artículo MI #06262440
No. Fabricante MWS25-10MM-1/4"-SS
Price$240.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
MWS25-10MM-1/4"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3940 pulg. Orificio, 0.9840 pulg. D.E.
Artículo MI #06262440
No. Fabricante MWS25-10MM-1/4"-SS
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
Price$240.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    24 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.4610 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.254 lb

Details

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    3.39 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920756

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS25-10MM-1/4"-SS 4-BEAM SET COUPLING

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo