Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 17 mm
- Orificio - Lado 26 mm
- Tamaño del orificio0.2760 pulg.
- Longitud del acoplamiento24 mm
- Longitud a través del orificio0.4610 pulg.
- Diámetro exterior0.9840 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.254 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par3.76 pies-libras
- UPC_NO63452921287