Motion
MWS30-10MM-3/8"-SS

Ruland Manufacturing Co Inc
MWS30-10MM-3/8"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3940 pulg. Orificio, 1.1810 pulg. D.E.
Artículo MI #06262457
No. Fabricante MWS30-10MM-3/8"-SS
Precio318.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
MWS30-10MM-3/8"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3940 pulg. Orificio, 1.1810 pulg. D.E.
Artículo MI #06262457
No. Fabricante MWS30-10MM-3/8"-SS
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
Precio318.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5590 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.364 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    7.67 pies-libras
  • UPC_NO
    63452920765

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS30-10MM-3/8"-SS 4-BEAM SET COUPLING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo