Motion
PCR20-1/2"-8MM-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, calibre - lateral 1: 0.5000 pulg., calibre - lateral 2: 8 mm
Artículo MI #06262503
No. Fabricante PCR20-1/2"-8MM-A
Precio112.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie P-Series 4 Acoplamiento de viga, calibre - lateral 1: 0.5000 pulg., calibre - lateral 2: 8 mm
Artículo MI #06262503
No. Fabricante PCR20-1/2"-8MM-A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio112.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.217 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    4.33 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919673

Descripción general

Descripción del fabricante
PCR20-1/2"-8MM-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo