Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 19 mm
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.3540 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.217 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par5 pies-libras
- UPC_NO63452919693