Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 13 mm
- Orificio - Lado 20.0938 pulg.
- Tamaño del orificio0.1180 pulg.
- Longitud del acoplamiento0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.3560 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM2
- Peso0.026 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par0.67 pies-libras
- UPC_NO63452919597