Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.1563 pulg.
- Orificio - Lado 23 mm
- Tamaño del orificio0.1560 pulg.
- Longitud del acoplamiento20.30 mm
- Longitud a través del orificio0.3780 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.107 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.33 pies-libras
- UPC_NO63452919918