Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.1875 pulg.
- Orificio - Lado 24 mm
- Tamaño del orificio0.1880 pulg.
- Longitud del acoplamiento22.90 mm
- Longitud a través del orificio0.4220 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Desalineación paralela0.0080 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.162 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.92 pies-libras
- UPC_NO63452919928
Descripción general
Descripción del fabricante
PSR12-3/16"-4MM-SS ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM