Motion
PSR16-9MM-5/16"-SS

Ruland Manufacturing Co Inc
PSR16-9MM-5/16"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3540 pulg. de diámetro interior, 1 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06262551
No. Fabricante PSR16-9MM-5/16"-SS
Precio240.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
PSR16-9MM-5/16"-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3540 pulg. de diámetro interior, 1 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #06262551
No. Fabricante PSR16-9MM-5/16"-SS
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
Precio240.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3540 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5790 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Peso
    0.369 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    3.67 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919963

Descripción general

Descripción del fabricante
PSR16-9MM-5/16"-SS 4-BEAM SET COUPLING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo