Motion
PSR18-1/2"-10MM-SS

Ruland Manufacturing Co Inc
PSR18-1/2"-10MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 pulg. Orificio, 1.1250 pulg. D.E.
Artículo MI #06262552
No. Fabricante PSR18-1/2"-10MM-SS
Precio214.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ruland Manufacturing Co Inc
PSR18-1/2"-10MM-SS

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 pulg. Orificio, 1.1250 pulg. D.E.
Artículo MI #06262552
No. Fabricante PSR18-1/2"-10MM-SS
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
Su precio$214.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.542 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    3.83 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919964

Descripción general

Descripción del fabricante
PSR18-1/2"-10MM-SS ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo