Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 211 mm
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.542 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de fijación del casquillo
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par3.83 pies-libras
- UPC_NO63452919965