Motion
SP-6HX-SS
Ruland SP-6HX-SS - Collarín de eje, orificio hexagonal, dos piezas, orificio 0.3750", OD 7/8", W 0.343", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262586
No. Fabricante SP-6HX-SS
Price$59.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SP-6HX-SS - Collarín de eje, orificio hexagonal, dos piezas, orificio 0.3750", OD 7/8", W 0.343", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262586
No. Fabricante SP-6HX-SS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$59.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0270 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.040 lb
  • Ancho
    0.3430 pulg.

Details

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SP-6HX-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921487

Descripción general

Descripción del fabricante
SP-6HX-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo