Motion
SPB-10-SS
Ruland SPB-10-SS - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.6250", OD 1 5/16", W 0.437", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262588
No. Fabricante SPB-10-SS
Price$45.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-10-SS - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.6250", OD 1 5/16", W 0.437", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262588
No. Fabricante SPB-10-SS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.38/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3333 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10-32
  • Peso
    0.120 lb
  • Ancho
    0.4370 pulg.

Details

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-10-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452902196

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-10-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo