Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Tamaño del orificio0.6875 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5640 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-32
- Peso0.120 lb
- Ancho0.4370 pulg.
Details
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-11-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452903924
Descripción general
Descripción del fabricante
SPB-11-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS