Motion
SPB-21-SS
Ruland SPB-21-SS - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.3125", OD 2 1/8", W 0.563", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262598
No. Fabricante SPB-21-SS
Precio 145.41 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-21-SS - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 1.3125", OD 2 1/8", W 0.563", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262598
No. Fabricante SPB-21-SS
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
Precio 145.41 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3125 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.3510 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.320 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-21-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921518

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-21-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo