Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tamaño del orificio2.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.5040 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.940 lb
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-34-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921546