Motion
SPB-44-SS
Ruland SPB-44-SS - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 2.7500", OD 4", W 0.875", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262621
No. Fabricante SPB-44-SS
Precio616.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-44-SS - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 2.7500", OD 4", W 0.875", 303 acero inoxidable
Artículo MI #06262621
No. Fabricante SPB-44-SS
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
Precio616.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    4.2650 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 - 24
  • Peso
    1.540 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-44-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452902208

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-44-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo