Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.1400 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.489 lb
- Ancho1.0625 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteWCL-18-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913666