Motion
WCL-20-SS
Ruland WCL-20-SS - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.250", diámetro exterior 2 1/16", ancho 1 1/16", acero inoxidable 303
Artículo MI #06262628
No. Fabricante WCL-20-SS
Precio389.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCL-20-SS - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.250", diámetro exterior 2 1/16", ancho 1 1/16", acero inoxidable 303
Artículo MI #06262628
No. Fabricante WCL-20-SS
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
Precio389.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.2950 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.585 lb
  • Ancho
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    WCL-20-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913668

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL-20-SS COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo