Motion
WCL-28-SS
Ruland WCL-28-SS - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.750", diámetro exterior 2 3/4", ancho 1 15/32", acero inoxidable 303
Artículo MI #06262630
No. Fabricante WCL-28-SS
Precio868.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCL-28-SS - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.750", diámetro exterior 2 3/4", ancho 1 15/32", acero inoxidable 303
Artículo MI #06262630
No. Fabricante WCL-28-SS
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
Precio868.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.0460 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 - 24
  • Peso
    1.354 lb
  • Ancho
    1.4688 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    WCL-28-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913671

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL-28-SS COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo