Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.3600 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso1.501 lb
- Ancho1.4688 pulg.
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteWCL-32-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913673