Motion
WSP-18-SS
Ruland WSP-18-SS - Collarín del eje, doble ancho, dos piezas, orificio 1.125", diámetro exterior 1 7/8", ancho 1 1/16", acero inoxidable 303
Artículo MI #06262634
No. Fabricante WSP-18-SS
Precio476.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WSP-18-SS - Collarín del eje, doble ancho, dos piezas, orificio 1.125", diámetro exterior 1 7/8", ancho 1 1/16", acero inoxidable 303
Artículo MI #06262634
No. Fabricante WSP-18-SS
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
Precio476.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.1400 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.489 lb

Detalles

  • Finalizar
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913675

Descripción general

Descripción del fabricante
WSP-18-SS COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo