Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.2950 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Peso0.585 lb
Detalles
- FinalizarBrillante
- MaterialAcero inoxidable - 303
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913677