Motion
CL-6HX-F
Ruland CL-6HX-F - Collarín de eje, agujero hexagonal, una pieza, agujero 0.3750", OD 7/8", W 0.343", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #06262809
No. Fabricante CL-6HX-F
Precio19.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland CL-6HX-F - Collarín de eje, agujero hexagonal, una pieza, agujero 0.3750", OD 7/8", W 0.343", 1215 Acero sin plomo
Artículo MI #06262809
No. Fabricante CL-6HX-F
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
Precio19.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0270 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.040 lb
  • Ancho
    0.3430 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    CL-6HX-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452920927

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-6HX-F COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good