Motion
CL-8HX-A
Ruland CL-8HX-A - Collarín de eje, orificio hexagonal, una pieza, orificio 0.5000", D.E. 1 1/8", An. 0.406", Aluminio 2024
Artículo MI #06262810
No. Fabricante CL-8HX-A
Precio38.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland CL-8HX-A - Collarín de eje, orificio hexagonal, una pieza, orificio 0.5000", D.E. 1 1/8", An. 0.406", Aluminio 2024
Artículo MI #06262810
No. Fabricante CL-8HX-A
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
Precio38.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2810 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8-32
  • Peso
    0.030 lb
  • Ancho
    0.4060 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    CL-8HX-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452919371

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-8HX-A COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron