Motion
DCDK21-13MM-5/16"-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK21-13MM-5/16"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK/MDCDK, 1.3125 in OD, 45 mm OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06262901
No. Fabricante DCDK21-13MM-5/16"-A
Precio257.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK21-13MM-5/16"-A

Acoplamiento de disco completo - Serie DCDK/MDCDK, 1.3125 in OD, 45 mm OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06262901
No. Fabricante DCDK21-13MM-5/16"-A
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
Precio257.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0160 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    13 mm
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5120 pulg.
  • Anchura del buje
    15 mm
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    5 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.8420 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Longitud total
    45 mm
  • Desalineación paralela
    0.0080 pulg.
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    5.65 N-m
  • Inversión dinámica de par
    25 pulg-lb;2.83 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    DCDK/MDCDK
  • Par de apriete
    2.1 N-m
  • Capacidad de par
    8.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    253 pulg-lb/grado;28.6 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452917404

Descripción general

Descripción del fabricante
DCDK21-13MM-5/16"-A ABRAZADERA 2 DISCO CPLG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good