Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0060 pulg.
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.4720 pulg.
- Anchura del buje0.4670 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 14 mm
- Longitud a través del orificio0.4670 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.0313 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- Inversión dinámica de par1.13 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialResortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos1
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCSK/MDCSK
- Par de apriete2.1 N-m
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- Rigidez torsional94 pulg-lb/grado;10.6 N-m/grado
- UPC_NO63452920068