Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño del orificio0.3937 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8460 pulg.
- Diámetro exterior0.7870 pulg.
- Tamaño del tornilloM2x6
- Peso0.024 lb
- Ancho5.5 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteENCL20-10MM-SS
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452913770