Motion
ENSP25-10MM-SS
Ruland ENSP25-10MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 10mm, OD 25mm, W 6mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263109
No. Fabricante ENSP25-10MM-SS
Precio44.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland ENSP25-10MM-SS - Collarín de eje, línea fina, dos piezas, orificio 10mm, OD 25mm, W 6mm, 303 acero inoxidable
Artículo MI #06263109
No. Fabricante ENSP25-10MM-SS
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
Precio44.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3937 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0730 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9840 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5x8
  • Peso
    0.048 lb
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    ENSP25-10MM-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452913898

Descripción general

Descripción del fabricante
ENSP25-10MM-SS COLLARÍN DE ABRAZADERA DE DOS PIEZAS