Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 120 mm
- Orificio - Lado 212 mm
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Peso0.821 lb
Details
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par7 pies-libras
- Rigidez torsional0.280 N-m/grado
- UPC_NO63452921004
Descripción general
Descripción del fabricante
FCMR38-20-12-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM