Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular3 °
- Orificio - Lado 111 mm
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.4330 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.4590 pulg.
- Longitud del acoplamiento1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Desalineación paralela0.0150 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.753 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable 303
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par10.77 pies-libras
- UPC_NO63452919306