Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 26 mm
- Longitud a través del orificio0.6070 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Peso0.245 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par3.42 pies-libras
- Rigidez torsional0.079 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919479