Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.3125 pulg.
- Orificio - Lado 27 mm
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso0.176 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.001 a -0.000 pulgadas | De +0.025 a -0.000 mm
- Código de armonización8483.60.8000
- Material7075 Aluminio
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par2.75 pies-libras
- Rigidez torsional0.093 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919401