Motion
FSR20-1/2"-12MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
FSR20-1/2"-12MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.2500 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06263218
No. Fabricante FSR20-1/2"-12MM-A
Precio147.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
FSR20-1/2"-12MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.2500 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06263218
No. Fabricante FSR20-1/2"-12MM-A
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
Precio147.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    12 mm
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8420 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.273 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    4.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919409

Descripción general

Descripción del fabricante
FSR20-1/2"-12MM-A ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO 6-BEAM