Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8420 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Peso0.273 lb
Details
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- Material7075 Aluminio
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- Rigidez torsional0.071 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919416
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE CONJUNTO DE FSR20-12MM-3/8" 6-BEAM