Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 119 mm
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Peso0.520 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe 0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- Material7075 Aluminio
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par6.67 pies-libras
- Rigidez torsional0.071 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919452