Motion
MBCK41-18-17-A
Ruland MBCK41-18-17-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 18mmx17mm, chavetas 6mmx5mm, OD 41.3mm, L 50.8mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06263352
No. Fabricante MBCK41-18-17-A
Precio366.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK41-18-17-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 18mmx17mm, chavetas 6mmx5mm, OD 41.3mm, L 50.8mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06263352
No. Fabricante MBCK41-18-17-A
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
Precio366.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.7090 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9460 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    14 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    20.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    63 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452916653

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK41-18-17-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA