Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio0.7480 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9460 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Peso0.305 lb
Details
- Par dinámico sin inversión14 N-m
- SerieMBCK
- Capacidad de par20.83 pies-libras
- Rigidez torsional63 N-m/grado
- UPC_NO63452916662
Descripción general
Descripción del fabricante
MBCK41-19-17-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA