Motion
MBCK51-12-12-A
Ruland MBCK51-12-12-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 12mmx12mm, chavetas 4mmx4mm, OD 50.8mm, L 58.7mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06263375
No. Fabricante MBCK51-12-12-A
Precio441.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK51-12-12-A - Acoplamiento de fuelle, Estilo de abrazadera con chavetas, Mandrinado 12mmx12mm, chavetas 4mmx4mm, OD 50.8mm, L 58.7mm, 2024 o 7075 , Bujes de aluminio, 321 fuelles de acero inoxidable
Artículo MI #06263375
No. Fabricante MBCK51-12-12-A
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
Precio441.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.4720 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0990 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    22.60 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    33.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    108 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452916751

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK51-12-12-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"