Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Tamaño del orificio0.4330 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6540 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.3750 pulg.
- Desalineación paralela0.0060 pulg.
- Peso0.069 lb
Details
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieMDCDK
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- UPC_NO63452917368
Descripción general
Descripción del fabricante
MDCDK25-11-10-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO