Motion
MDCDK41-13-10-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 1.6250 in OD, 55 mm OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06263489
No. Fabricante MDCDK41-13-10-A
Price$296.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 1.6250 in OD, 55 mm OAL, 2024-T351 Material de conector de barra de aluminio
Artículo MI #06263489
No. Fabricante MDCDK41-13-10-A
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
Price$296.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0200 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    13 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5120 pulg.
  • Anchura del buje
    18.05 mm
  • Tamaño del chavetero - Lado 1
    5 mm
  • Tamaño del chavetero - Lado 2
    3 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.0280 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    55 mm
  • Desalineación paralela
    0.0100 pulg.
  • Peso
    0.305 lb

Details

  • Tolerancia al orificio
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Material del disco
    Acero inoxidable tipo 302
  • Par dinámico sin inversión
    10.15 N-m
  • Inversión dinámica de par
    5.08 N-m
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado negro, anodizado sulfúrico
  • Material del concentrador
    2024-T351 Barra de aluminio
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    MDCDK
  • Par de apriete
    4.6 N-m
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • Rigidez torsional
    42.4 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452917535

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDK41-13-10-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo