Motion
MDCDK51-18-18-A
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 2.0000 in OD, 64 mm OAL
Artículo MI #06263574
No. Fabricante MDCDK51-18-18-A
Precio374.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de disco completo - Serie MDCDK, 2.0000 in OD, 64 mm OAL
Artículo MI #06263574
No. Fabricante MDCDK51-18-18-A
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
Precio374.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7090 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1930 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    64 mm
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    0.440 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    19.80 N-m
  • Inversión dinámica de par
    7.00 N-m
  • Material
    Bujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
  • Número de discos
    2
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    MDCDK
  • Capacidad de par
    29.17 pies-libras
  • UPC_NO
    63452917695

Descripción general

Descripción del fabricante
MDCDK51-18-18-A ABRAZADERA 2 ACOPLAMIENTO DE DISCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"